画像準備中

高硬度放熱シリコーンシート TC-15TCI

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード63033276 品番TC-15TCI(300X1000)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。

仕様ポリイミドフィルム 厚さ(mm)0.15±0.03 寸法(mm)300×1000 ピンク タイプ高電圧 温度範囲(℃)-40〜180 伸び(%)50 絶縁破壊電圧(kV)12 難燃性V-0 引張強度(MPa)46 密度(g/cm3)2.2 熱伝導率(W/mk)(ISO22007-2)0.6、(ASTM E1530)1.2 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)60 耐電圧(kV)10 熱抵抗値(℃/W)0.64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする