画像準備中

放熱シリコーン チューブタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 長さ(mm)25±1 内径(Φmm)9.5±1 注文コード63033757 品番TC-30A(KT-95)25L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は長さ・内径6種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25±1 厚さ(mm)0.3 暗青色 タイプ一般、チューブ 内径(Φmm)9.5±1 硬さ80 伸び(%)110 絶縁破壊電圧(kV)12 難燃性V-0 引張強度(MPa)5.7 密度(g/cm3)2.2 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1 比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7 誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)8 耐電圧(kV)7 体積抵抗率(MΩ・m)1 熱抵抗値(℃/W)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする