長さ(mm)30±1厚さ(mm)0.3色暗青色タイプ一般、チューブ内径(Φmm)9.5±1硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)12難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)7体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)1.2