放熱シリコーン チューブタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1箱(500枚)注文コード63034116品番TC-80A(KT-170)35L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
長さ(mm)35±1厚さ(mm)0.8暗青色タイプ一般、チューブ内径(Φmm)17±1硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)13体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする