低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-HSV-1.4

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)厚さ(mm)3注文コード63034308品番TC-300HSV-1.4(300X400)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。
発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
広い温度範囲で使用可能です。

厚さ(mm)3寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ25構造単層絶縁破壊電圧(kV)23難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.2、(ASTME1530)1.4危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.89耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)1.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする