低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)
厚さ(mm)1
内容量1箱(5枚)注文コード63034606品番TC-100TXS(300X400)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。
発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
広い温度範囲で使用可能です。

厚さ(mm)1寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ45構造単層絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)2.1危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする