TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁性材料
TRUSCOの 希土類磁石
ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63034808
品番
T05K03-M1.6
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
磁力の強いネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
質量(g)
0.5
材質/仕上
マグネット:ネオジム磁石
吸着力(N)
7.2
長さ(mm)
5
幅(mm)
5
厚さ(mm)
3
適合ねじ
M1.6
トラスコ品番
207-6186
アズワン品番
64-8709-58