※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁性材料
TRUSCOの 希土類磁石
ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63034844
品番
T06K05-M1.6
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
磁力の強いネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
質量(g)
1.2
材質/仕上
マグネット:ネオジム磁石
吸着力(N)
13.4
長さ(mm)
6
幅(mm)
6
厚さ(mm)
5
適合ねじ
M1.6
トラスコ品番
208-3412
アズワン品番
64-8709-29