曜日別特売
TC-100SP-1.7(300X400) 超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7 信越化学工業 63035157

超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)
厚さ(mm)1
内容量1箱(5枚)注文コード63035157品番TC-100SP-1.7(300X400)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。

温度範囲(℃)-40~150灰色/赤褐色寸法(mm)300×400構造複合厚さ(mm)1密度(g/cm3)2.3硬さ2絶縁破壊電圧(kV)20耐電圧(V)16比熱(J/g・k)1.04熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.5、(ASTM E1530)1.7熱抵抗値(℃/W)1難燃性V-0危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする