超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2枚) 注文コード 63035297 品番 TC-500SP-1.7(300X400)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。

温度範囲(℃)-40〜150 灰色/赤褐色 寸法(mm)300×400 構造複合 厚さ(mm)5 密度(g/cm3)2.3 硬さ2 絶縁破壊電圧(kV)20 耐電圧(V)16 比熱(J/g・k)1.04 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.5、(ASTM E1530)1.7 熱抵抗値(℃/W)1 難燃性V-0 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする