画像準備中

超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-10

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 63035586 品番 TC-300CAS-10(300X400)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。

厚さ(mm)3.0±0.25 寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40〜150 硬さ10 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)≧30 難燃性V-0 密度(g/cm3)1.9 熱伝導率(W/mk)1.8 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)1.24 耐電圧(V)≧30 熱抵抗値(℃/W)1.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする