画像準備中

超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAB-10

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード63035796 品番TC-150CAB-10(300X400)
お一人様 1点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。

厚さ(mm)≧1.5 寸法(mm)300×400 淡赤褐色 温度範囲(℃)-40〜150 硬さ10 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)≧30 難燃性V-0 密度(g/cm3)2.2 熱伝導率(W/mk)2.3 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)1.13 耐電圧(V)≧30 熱抵抗値(℃/W)0.88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする