超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAB-10

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード63035857品番TC-300CAB-10(300X400)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。

厚さ(mm)≧1.5寸法(mm)300×400淡赤褐色温度範囲(℃)-40~150硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)2.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.13耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)0.88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする