精製水(純水)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2L) 注文コード63036393 品番W2-A2
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ちょこっと使い用の容量2Lタイプの精製水です。
パウチに入ってるのでゴミとしても捨てやすく、持ち運びにも便利です。
逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。
紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。
JISーK0557、 A1区分相当品です。

用途
バッテリー補充液として。
電子部品などの洗浄に。
水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。
トラスコ品番207-3601 材質精製水(100%) 質量(kg)2.3 無色透明 高さ(mm)280 使用温度範囲(℃)0〜100℃ 容量(L)2 適合規格A2〜A3相当 縦(mm)110 横(mm)210 コック
注意
※飲料水ではありません。
※<精製水とは>水に何らかの手を加えている物全てを精製水と呼びます。
※本製品THPW-05はイオン交換法による精製水(純水)であり、+イオンも-イオンもほとんどない純水です。
※純水は別名「ハングリーウォーター」と呼ばれ、接触するものに含まれる物質を吸収しやすい性質を持っています。
※飲料水に適さないのはそのためです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
アイロン
サービス業

スチームアイロンのタンクに入れて使っています。注ぎ口の径が小さいので使い勝手も良好。

対象商品:
63036393
2025-07-15
用途:
洗浄液の作製

ポリタンクの無駄がないのが良いです。入れ物は使い回しなので。

対象商品:
63036393
2023-06-14
用途:
水性の物の希釈や窓ふきに
自動車・二輪車・自転車関連業

水溶性の液体カーワックスの希釈やLLCの作り置き、霧吹きにいれてのガラス拭きと多岐に使えます。
特に水溶性ワックスは塗り筋が残らず、むらなく塗布と吹き上げができます。
容器も洗剤の詰め替えみたいで使いやすく、リッター当たりの単価も安く満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
63036393
2022-05-06
用途:
pH計の洗浄、保存に使用
卸売・小売業

頻繁に消費はしないので、このくらいの容量が使いやすいです。使い切ったあとのゴミも小さくなるので、いいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする