TRUSCO
TRUSCOの ジャッキ・馬台
TRUSCOの 馬台(リジッドラック)
パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63040417
品番
TSJ-1000
参考基準価格(税別)
¥39,120
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。
車輛重量1800kg以下の車輛対象です。ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。スチールケースなので長期保存に適しています。受金が交換出来ます。
用途
タイヤ交換やチェーンの脱着に便利です。
付属品
スチールケース
トラスコ品番
207-2301
セット内容
スチールケース、ハンドル
ストローク(mm)
260
全長(mm)
390
質量(kg)
8.9
高さ(mm)
121〜381
ハンドル長さ(mm)
645
揚力(kN[tf])
10(1)
アズワン品番
64-8745-88