TRUSCO
TRUSCOの はんだ用品
TRUSCOの はんだ・フラックス
TRUSCOの フラックス
配管用フラックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63042499
品番
TCU30
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
はんだ付けが難しい母材にも対応します。
バーナーでのはんだ付けでも使用可能です。
・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。
・使用後は、水で洗浄して下さい。
用途
配管・配線のはんだ付けに。
銅管継手のはんだ付けに。
トラスコ品番
207-5833
材質/仕上
水、塩酸、塩化亜鉛、ほか
容量(mL)
30
質量(g)
41
アズワン品番
64-8716-14
危険物の類別
非危険物
注意
※要水洗浄。
※はんだ付け以外の用途には、使用しないでください。
※はんだ付け作業を行う場合は、局所排気設備を備えた場所で行ってください。
※万一、はんだ、又は、フラックスが作業者に付着した場合は、速やかに 処置をしてください。