高精度クロスローラステージ XY軸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63045405 品番 CRXYS4040
参考基準価格(税別)¥72,900 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

質量(g)230 材質/仕上主材料:アルミ合金、表面処理:黒アルマイト梨地 タイプXYステージ 幅(mm)63.5 奥行(mm)69.8 厚さ(mm)16 ステージ寸法(mm)40×40 移動量(mm)±6.5 真直度(μm)2 平行度(μm)運動時:20 耐荷重(N)水平:39.2 用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。 トラスコ品番207-5216 アズワン品番64-8470-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする