TRUSCO
TRUSCOの 汎用管継手
TRUSCOの 配管用ワンタッチ管継手
ワンハンド脱着型 六角穴付ストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63045913
品番
TTF4-01
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
トラスコ品番
207-7687
接続口径
R1/8
材質/仕上
本体:PBT、接続口:SUS
質量(g)
3.3
適合チューブ外径D(Φmm)
4
アズワン品番
64-8748-81