ワンハンド脱着型 六角穴付ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径D(Φmm)6 注文コード63045929 品番TTF6-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340
この商品は適合チューブ外径Dなど5種類から選べます 他の種類を見る

安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。

トラスコ品番207-7688 接続口径R1/8 材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS 質量(g)3 適合チューブ外径D(Φmm)6 アズワン品番64-8748-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする