TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
ウォールユニットWUN型・引出しユニット・バンラック[[R上]]ケース用引出し 導電タイプ用仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63046358
品番
ML-ED
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
用途
ML-2D用仕切り板
トラスコ品番
206-6146
適合機種
ML-2D用
材質
AS樹脂
幅(mm)
418
厚さ(mm)
4
色
黒
高さ(mm)
108
質量(g)
150
アズワン品番
64-8611-02