ウォールユニットWUN型・引出しユニット・バンラック[[R上]]ケース用引出し 導電タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63046403 品番 MM-2D
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
質量(g)770 間口(mm)263 奥行(mm)302 高さ(mm)113 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)243×255×108 仕切板1枚付(横用 ML-2DS ※別売縦用 MM-ED) 材質AS樹脂 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)263×302×113 トラスコ品番206-6143 アズワン品番64-8610-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする