ベルト荷締機ワイドハンドル フラットフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63048397 品番GV25H-250F
参考基準価格(税別)¥7,490 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
ベルト色オレンジ 端末仕様フラットフックタイプ ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)2.0 ベルト長さ固定側(m)0.35 ベルト長さ巻取側(m)2 ベルト長さ(m)2.35 使用荷重(kg)250 破断荷重(kg)- トラスコ品番208-2621 材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.78 オレンジ 最大使用荷重(t)0.25 アズワン品番64-8543-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする