防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 63050357 品番 P-CB01A1-02NA
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
小分けパックで少量購入が可能です。

質量(g)8.3 材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム 極数2 適合コネクタオス(プラグ) 使用温度範囲(℃)-40〜+105 長さ(mm)15.5 定格電流(A)3 幅(mm)8.1 高さ(mm)8.95 色(本体) 用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 トラスコ品番207-6699 アズワン品番64-8634-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする