質量(g)9.8
材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム
極数3
色黒
適合コネクタオス(プラグ)
使用温度範囲(℃)-40〜+105
長さ(mm)15.5
定格電流(A)3
幅(mm)11.6
高さ(mm)8.95
色(本体)黒
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
トラスコ品番207-6700
アズワン品番64-8634-37