用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
トラスコ品番207-6671
長さ(mm)23.5
幅(mm)11.6
材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム
色黒
質量(g)13.9
極数3
使用温度範囲(℃)-40〜+105
定格電流(A)3
適合電線(mm2)(銅線)単線0.08〜0.52
適合コネクタオス(プラグ)
アズワン品番64-8634-48
絶縁被覆外径(Φmm)1.30〜1.70
適合電線範囲 AWG(#)AWG20〜28