プラグ用安全カバー 大容量タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) アズワン品番64-8642-15 注文コード63053699 品番PL3CAP-50P-BK
参考基準価格(税別)¥13,260 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます。
電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより、外部のみならず内部からホコリ・ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。
高弾性シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。

トラスコ品番207-2259 幅(mm)36.6 材質/仕上シリコンゴム 高さ(mm)25 質量(g)156 タイプ3P用 奥行(mm)10.9 適合プラグ3P アズワン品番64-8642-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする