MCO
ヘッドホンスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
63067568
品番
HST-02/BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドホンスタンドとスマートフォンスタンドがドッキング
大切なヘッドホンをスタイリッシュに保管できる
セット内容
本体、台座、取り付け用ネジ
材質
アルミニウム、ABS、シリコンラバー
全長(mm)
225
色
ブラック
質量(g)
320
角度調整範囲
約23~55度
底面サイズ(mm)
120×86
耐荷重(g)
250(スマートフォンスタンド部)
対応インチサイズ
6.5インチ程度まで
対応寸法(mm)
厚さ8×横幅78×高さ158以内