MCO
MCOの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
MCOの 車内クッション
低反発腰当てクッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
63068006
品番
ORG-TKC01/BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかいクッションと硬いケースで腰負担を軽減
コンパクトに収納できてテレワーク・長距離移動に最適
材質
クッション:約ポリエステル、ウレタン、専用ケース:EVA
色
ブラック
質量(g)
クッション:254、専用ケース:110(ケースのみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
クッション:約310×270×80、専用ケース:約118×170×65