MCO
MCOの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
MCOの 車内クッション
低反発腰当てクッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63068049
品番
ORG-TKC01/GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
やわらかいクッションと硬いケースで腰負担を軽減
コンパクトに収納できてテレワーク・長距離移動に最適
材質
クッション:約ポリエステル、ウレタン、専用ケース:EVA
色
グレー
質量(g)
クッション:254、専用ケース:110(ケースのみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
クッション:約310×270×80、専用ケース:約118×170×65