BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA1424(両端金具F+アダプタ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さL(mm)
720
720
720
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63075654
品番
PA1424-720 F+F 8001+8001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1 1/2
ホース外径(Φmm)
52.7
ホース内径(Φmm)
38.1
最高使用圧力(MPa)
14.0
最小曲げ半径(mm)
280
最小破壊圧力(MPa)
56.0
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
長さL(mm)
720
適合流体
鉱物性作動油・水-グリコール
内径(inch)
1 1/2
補強層
4S
流体温度範囲(℃)
-40+100(油)、40+60(水-グリコール)
金具
両端金具F+アダプタ付