GIVI GRT725 CAM-SIDE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63079540 品番63454
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

アドベンチャー系などのバイク向けの軽量防水サイドバッグ。
本体素材には耐衝撃性と耐摩耗性に優れたコーデュラナイロンを採用。
バッグの底面と側面を強化し、型崩れを防ぎます。
防水仕様で取り外し可能なインナーバッグ付き。
大雨や過酷な環境でも荷物を濡らさず収納できます。

用途バイク用防水サイドバッグ/片側のみ 適合キーシリンダー:SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)、フィッティング:PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー 質量(kg)最大積載:10 容量(L)30 外寸(mm)奥行200×幅390×高さ450
注意
※ 本製品にはキー(鍵)は付属しておりません。別売となります。商品の組み合わせに合わせて、別途SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)をご購入ください。
※ CAMパニアホルダーにしか取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする