GIVI GRT720B MONOKEY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63079549 品番63452
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

アドベンチャー系などのバイク向けの軽量防水サイドバッグ。
本体素材には耐衝撃性と耐摩耗性に優れた高強度1680デニール生地を採用。
バッグの底面と側面を強化し、型崩れを防ぎます。
防水仕様で取り外し可能なインナーバッグ付き。
大雨や過酷な環境でも荷物を濡らさず収納できます。

用途バイク用防水サイドバッグ/両側 適合フィッティング:PL/PLR/PLO-MKパニアホルダー 質量(kg)最大積載:10(片側)×2 容量(L)25(片側)×2 外寸(mm)奥行170×幅400×高さ400
注意
※ MONOKEYシステムにしか取り付け出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする