仕様商品入点数:47点、白色度:0.7
セット内容3/8DRソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8DRディープソケット:8・10・12・14・17mm、3/8DRラチェットハンドル:60ギア、3/8DRエキステンションバー:3"(75mm)・6"(150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスライディングTハンドル:150mm、3/8DRスピンナーハンドル:15"(380mm)、45°メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、3/8DRスイベルSIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー、スタビーラチェットドライバー、ソフトグリップ(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー:#1×75・2×100・3×150、ロングボールヘックスレンチセット:9PC、ボールピンハンマー:12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ:165mm(コンフォート)、強力ニッパー:165mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー:200mm、両開きツールボックス
サイズ(mm)ツールボックス:W410×D240×H210