工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具C)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さL(mm)300
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3500
4000
4500
5000
6000
7000
8000
9000
10000
20000
30000
40000
50000
60000
金具両端金具C
内容量1本注文コード63083223品番AG1004-300 C+C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

外傷保護

用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/4長さL(mm)300最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする