BRIDGESTONE(ブリヂストン)
工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具C)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
長さL(mm)
400
400
400
300
350
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3500
4000
4500
5000
6000
7000
8000
9000
10000
20000
30000
40000
50000
60000
金具
両端金具C
両端金具C
両端金具C+アダプタ付
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63083248
品番
AG1004-400 C+C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
外傷保護
用途
工作機械用
材質
内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径
G1/4
長さL(mm)
400
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
35
ホース内径(Φmm)
6.3
金具
両端金具C
内径(inch)
1/4
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
42.0
補強層
1P
流体温度範囲(℃)
-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)
11.8