カルエンタープライズ
カルエンタープライズの 刈払機
カルエンタープライズの ナイロンコード
カルエンタープライズの 刈払機用ナイロンカッター本体
軽量安全ローターSE本体 コード差替式カッターヘッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63093198
品番
4935984980252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●カッターヘッドの種類:軽量安全ローターSE●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:2.7mm●ナイロンコードの形状:メガツイスト●ナイロンコードの本数:6本●ナイロンコードの種類:ナチュラル●ナイロンコードの長さ:170mm