カルエンタープライズ
カルエンタープライズの 刈払機
カルエンタープライズの ナイロンコード
カルエンタープライズの 刈払機用ナイロンカッター本体
安全ローター本体 コード差替式カッターヘッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63093216
品番
4935984980542
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
●カッターヘッドの種類:安全ローター●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:2.8mm●ナイロンコードの形状:丸●ナイロンコードの本数:20本●ナイロンコードの種類:ナチュラル●ナイロンコードの長さ:200mm