つっぱりファブリックアコーディオンドア 100×175cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63094598 品番 SH-16-TFAD-BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

つっぱり式のファブリックアコーディオンドア 100×175cmサイズ!
つっぱり式だから簡単に取り付けできます!
廊下、キッチン、洗面所など家の中の様々なところでご使用できます!
ネジを使わないので賃貸にもおすすめ!

材質
レール本体:アルミニウム
ドア本体:ポリエステル
用途事務所やお店の、間仕切り・アコーディオンドア・のれんとして。 質量(kg)約3 ベージュ 寸法(cm)100×175 組立時間30分 入数1台
注意
※取り付け作業必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥5,910 / 税込 ¥6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする