※サンプル画像
今村紙工
今村紙工の 緩衝材
今村紙工の 紙パッキン・ペーパークッション
ボーガスペーパー厚口 538mm×350m 段ボール古紙100% 1本
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63096637
品番
BP-ECO350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
段ボール古紙を再利用した厚口のボーガスペーパーです。
用途
段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。
材質
新聞古紙51.2((g/m
2
))
形状
ロール
質量(kg)
9.8(1本あたり)
色
クラフト色
寸法
538mm×350m
ミシン目
有(400mm 間隔)