ラフレザーヒートガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63097170 品番 RR5867BK3
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

気付いたらマフラーでパンツを溶かしてしまった方、燃やしてしまった方は少なくないと思います。
レインパンツやブーツカットのパンツをはいていると走行中や信号待ちで足を出したときに、意外と簡単に接触してしまうものですが、この製品を使えば裾のバタ付きを抑え、さらにマフラーの熱によるパンツの損傷や火傷を予防できます。
ラップ式なので脱着も簡単、サイズのアジャストもしやすくなっています。

材質表地/牛革、裏地/ポリエステル サイズLONG 全長(cm)約65 適応身長(cm)165〜185 左右区別右足のみ
注意
※マフラー、エンジン等熱したものに密着した場合溶ける、縮む、燃える場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする