クルージングシートバッグ25BF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63097355 品番 RR9039BK
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

エアロフォルムでスマートながら 最大25リットル収納可能な大型シートバッグ
バイクへの取付が簡単なバッグ取り付けベースとなるパラレルベルトと、バタフライフラップのコンビネーションでより素早く、簡単確実な装着が可能。標準時18リットル、容量アップ時25リットルと最大時はヘルメットも余裕で収納できるゆとりのある積載力。日帰りはもちろん宿泊ツーリングの荷物にも対応する収納力を誇ります。流線型のスマートなエアロフォルムと実用性を兼ね備えました。ブを外さずにスマホの操作ができます。

用途
取り付けパーツ標準装備
レインカバー標準装備
インナーフレーム
ブラック 容量(L)18〜25(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×400×260〜340(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする