曜日別特売
RR9039CB クルージングシートバッグ25BF ラフアンドロード 63097364

RR9039CB クルージングシートバッグ25BF ラフアンドロード 63097364
RR9039CB クルージングシートバッグ25BF ラフアンドロード 63097364
RR9039CB クルージングシートバッグ25BF ラフアンドロード 63097364
RR9039CB クルージングシートバッグ25BF ラフアンドロード 63097364
RR9039CB クルージングシートバッグ25BF ラフアンドロード 63097364
RR9039CB クルージングシートバッグ25BF ラフアンドロード 63097364
RR9039CB クルージングシートバッグ25BF ラフアンドロード 63097364
RR9039CB クルージングシートバッグ25BF ラフアンドロード 63097364
RR9039CB クルージングシートバッグ25BF ラフアンドロード 63097364
RR9039CB クルージングシートバッグ25BF ラフアンドロード 63097364
RR9039CB クルージングシートバッグ25BF ラフアンドロード 63097364

クルージングシートバッグ25BF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
カーボン
内容量1個注文コード63097364品番RR9039CB
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エアロフォルムでスマートながら 最大25リットル収納可能な大型シートバッグ
バイクへの取付が簡単なバッグ取り付けベースとなるパラレルベルトと、バタフライフラップのコンビネーションでより素早く、簡単確実な装着が可能。標準時18リットル、容量アップ時25リットルと最大時はヘルメットも余裕で収納できるゆとりのある積載力。日帰りはもちろん宿泊ツーリングの荷物にも対応する収納力を誇ります。流線型のスマートなエアロフォルムと実用性を兼ね備えました。ブを外さずにスマホの操作ができます。

用途
取り付けパーツ標準装備
レインカバー標準装備
インナーフレーム
カーボン容量(L)18~25(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×400×260~340(最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする