AQADRYワンショルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63097389 品番 RR9311BK
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

マグネットバックル、Q.C.R採用の防水バッグ
ロールダウン開閉式の入り口で高い防水性を誇る、AQA DRYシリーズのインナー防水仕様ワンショルダー。
想定外の天候急変にも安心して対処できるマージンは、ライディングにゆとりを生み出します。
右掛け左掛け両用を考量したシンメトリー設計でユーザーを選ばず、メッシュポケットと大型ファスナーポケット(非防水)を備えた補強板入りフロントパネルをサイドのテンションベルトで調整することで、シルエットを崩すことなく荷物の増減に対応しバッグの安定感を高めます。
新採用のマグネットバックルは片手での着脱を可能にし、ショルダーベルトはDリングを引けば即座に緩み、ベルト端を引けば締まるQ.C.Rシステムを備え、バッグの開け閉めの煩わしさから解放されます。
その他にも、ライディング時にズレがちなショルダーバッグをしっかりとホールドするクロスベルトや、グローブのままでも開け閉めしやすいクイックオープンZIPタブ・メイン収納口の指かけループ・大型Dリングなど、バイクでの使用に特化かつ必要不可欠な機能を盛り込んだ、防水ショルダーバッグです。

ブラック 容量(L)7.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×130×140(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする