F-ウエスタブルタンクポーチEX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63097416 品番RR9461A-BK
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

タンクバッグにもウエストバッグにもなる2WAYバッグ
バイク乗車時は8inまでのデバイスが収納可能なNAVIタンクバッグとして、バイクを降りればウエストバッグとして使用できる、使い勝手がよくファンクショナルでファッショナブルな2WAYバッグです。
タンクバッグとして使用するときはフロント面をトップクリアのNAVIスペースにし、その下にグローブをしたままでもコインの取扱のし易い大きなコイン収納スペースを用意。
バイクを降りた後はフロント面を上下入れ替えることでウエストバッグに早変わり。シーンに合わせた使い勝手の良さが最大の魅力です。メインスペースにはカード収納スリット、ペン収納、小物ポケット、大型スリットとバッグ内の仕分けもし易い多彩なポケットを用意。身の回りの貴重品収納に最適です。トップクリアスペースのベース部分にカモ柄など個性豊かなデザインを施しました。

用途パワーライトマグネット装備/タブレット対応/ジャックホール装備/インナーフレーム/飛散防止ベルト装備/トップクリアレインカバー装備 オールブラック 容量(L)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×80(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする