コンバットホルスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63097468 品番 RR9704CB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

縦方向にしっかり容量確保した3.3Lホルスター
長財布や500mlペットボトルも難なく入る縦方向に容量を確保した大容量ホルスター。
内容量に応じて圧縮したり、走行時に飛散紛失しがちなキャップをばたつかないようホールドし紛失リスクを大幅に軽減するホールドコードをはじめ、ワンプッシュでオープン/クローズができる利便性の高いグリムロックカラビナを標準装備、片手でカラビナをかけられる大型カラビナループ、グローブホルダーなど、乗車時・降車後にうれしい機能を備えました。
内側には中身が見やすいクールグレー色の生地を使用し、メインスペースは小物用スリットポケットと大きく開放した時に荷物の脱落を防ぐ三角マチを装備。
入り口から底部まで同じ厚みを確保したメインスペースは無駄なく荷物を収納できます。各機能をできる限り左右両用となるよう設計し、右足左足どちらでもお好みに合わせて着用可能です。

カーボン 容量(L)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする