AQA DRY ハンドルバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63097486 品番RR9813BK
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フロントファスナーポケット1.3L、防水スペース1.7L、スリットポケット0.3Lの、合計3.3Lの便利なハンドルポーチ兼ボディーバッグ
ハンターカブやクロスカブ、バーハン式のスクーターなどのハンドル回りの使い勝手の良いスペースを有効活用できるハンドルポーチです。ナスカン付きベルトを左右のミラーステーにセットしておけば後はフッキングするだけで簡単に車体にセット可能なとても便利なバッグ。車体から離れるときは付属の38mm幅のベルトに付け替えてショルダーバッグやウエストバッグにすることでハンズフリーで携帯が可能で散策がはかどります。
不意の雨にも防水スペースがあるので貴重費やスマホなどもすぐにしまえて安心、ファスナーポケットの間にはちょっとしたものを差し込めるスリットもあり重宝します。
防水スペースのフロントに設けたベルトループにオプションのRR9810やRR9812のスマホホルダーをセットすればナビバッグにバージョンアップが可能です。にスマホの操作ができます。

ブラック 容量(L)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×100×140(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする