フレームバッグ DHS-40

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63097547 品番43504
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エリミネーター/SE(24)専用のフレームバッグ。左側用。
フレーム空間を隠す、新たな収納スタイル。
フレームにベルトで固定するだけなので取り付けが簡単。
車種専用設計なので車体のイメージを崩さず、ボリューム感が出るのでドレスアップにも一役買います。
マグネット式バックルによりグローブをつけたまま片手で簡単に開閉可能。
財布や車載工具などの収納に便利です。
デイトナ製パイプエンジンガード(品番:30092)との同時装着可能。
組み合わせ装着した時のバランスにも配慮しました。
・バッグ容量:1.5L
・最大積載重量:1kg

用途
適合車種:エリミネーター/SE(24) 左側専用
フレームにベルトで固定するだけの簡単取り付け
車種専用設計で車体のイメージを崩さないまま、ボリューム感を出しドレスアップ
マグネット式バックルによりグローブをつけたままで簡単に開閉
バッグ容量:1.5L / 最大積載重量:1kg
ブラック 容量(L)1.5 最大積載量(kg)1 適合車種ELIMINATOR/SE(24)左側用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする