材質内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ホース外径(Φmm)16.2ねじ径G3/8接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)補強層1Wホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C+アダプタ付口金具長さ(L)(mm)62最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)75最小破壊圧力(MPa)28推奨雰囲気温度(℃)-40~+70寸法X(mm)22寸法Y(mm)19長さL(mm)350適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100