K-10321 フック付き アルミコートアイロン台 菊屋 63111590 K-10321 フック付き アルミコートアイロン台 菊屋 63111590 K-10321 フック付き アルミコートアイロン台 菊屋 63111590 K-10321 フック付き アルミコートアイロン台 菊屋 63111590

フック付き アルミコートアイロン台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63111590 品番K-10321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使わないときは180度回して本体内側にフックが収まるので邪魔になりにくい。
鴨居フックやパイプハンガーに吊り下げて置くことも可能です。
手に届く範囲にアイロン台を置いておくと「ちょい掛け」もしやすいのでおススメです。

用途・衣類のアイロンがけにご使用下さい。 材質表面布(カバー)/綿100%、パッド(内側)/ポリエステル、本体/ポリプロピレン、脚部/スチール、フック/スチール (表面加工)表面布(カバー)/アルミコーティング加工、脚部/焼付け塗装、フック/クロムめっき シルバー 区分新品 質量(g)約1230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×37×18.5(使用時)
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする