THULE サイクルキャリア トップライド TH568

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63111748 品番TH568
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・THULEのサイクルキャリア、ファストライド TH568です。
スルーアクスル(12x100, 12x110, 15x100, 15x110mm)/クイックリリース(9mm)に対応するプレミアムなサイクルキャリアです。
・一部サイズのスルーアクスル付は別売アダプターにて対応します。
・5681にて20x110mmのスルーアクスル付きサイクルに対応します。
・サイクル用ケーブルロック内蔵

仕様●ウィングバー/EVO/EDGE対応:○●サイクル積載数:1(18kgまで)●スクエアバー対応:アダプター別売(889-9) 質量(kg)4
注意
※Thule製品は日本正規輸入品ですので最長5年保証が適用されますが、ベースキャリア、アタッチメントともにThule製であることが条件となります。他社製のベースキャリアに装着された場合は保証適用外ですのでご注意ください。
※なお、Thule製品には保証書は添付されておりません。送りいたしますお買い上げ明細書および輸入代理店より発行され、一緒にお付けしてお送りする「保証書入れ」が保証の証明となりますので大切に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする